AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49829789
品番
TPSD477K004R0045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 470μF
電圧 = 4V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 45mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
シリーズ = TPS
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応