AVX タンタルコンデンサ 50V 15μF

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49829929 品番TPSE156M050R0250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 15μF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2917
等価直列抵抗 = 250mΩ
リードピッチ = 4.4mm
長さ = 7.3mm
高さ = 4.1mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
シリーズ = TPS
電解質の種類 = ソリッド
リーク電流 = 7.5 μA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする