F950J337MBAAQ2 AVX タンタルコンデンサ 6.3V 330μF AVX 49830909

AVX タンタルコンデンサ 6.3V 330μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49830909 品番F950J337MBAAQ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 330μF
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1411
等価直列抵抗 = 600mΩ
長さ = 3.5mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mm
シリーズ = F95
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする