AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μF ±10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49831155
品番
TPME477K006R0023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 470μF
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 23mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4.1mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
シリーズ = TPM
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -10%