AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μF ±20%
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49831173
品番
TAJD477M006RNJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 470μF
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 0.4Ω
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
シリーズ = TAJ
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMT
RoHS指令(10物質対応)
対応