AVX タンタルコンデンサ 6.3V 68μF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49831478 品番TPSW686K006R0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 68μF
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-15
等価直列抵抗 = 125mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 1.5mm
シリーズ = TPS
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -10%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする