※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IPX7完全防水、厨房100分タイマー最大8個タイマー設定を記憶可能光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音マグネット付メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能防水性能IPX7相当、100分タイマー。光と音でアラームをお知らせ。1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能
音も大きく聞き取りやすく決まった時間行う作業に最適
ジムじゃないけど本格的な運動教室(キックボクシング)でスポーツタイマーは高いからなんとか安い簡単な物はないかと探していたら発見!メーカーさんや取り扱い業者に感謝します。ちょっと押しにくいかもしれませんが全く問題なし。この価格でこの機能は滅多にないな
操作も簡単で、稽古時間と休憩のインターバルが正確にとれるようになった。フラッシュが点灯するので電子ホイッスルを使ってみんなに通知している。アラームの音を大きくすることができれば嬉しい。
耐久性が心配ではありますが、操作性は良好です。ボリューム調整ができるとなお良い。
子供のトレーニング時に使用しています。タイマーの設定が思ったより楽でした。
値段が安い大型のタイマーは数万円するが、こちらは数千円で済むそして、機能は変わらない