防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49832046 品番AD5709
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

IPX7完全防水、厨房100分タイマー
アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)
光と音でアラームをお知らせ
液晶バックライトが点滅
ボタン設定でアラーム音の消音も可能
マグネット付
防水性能IPX7相当、厨房100分タイマー。光と音でアラームをお知らせ

用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8410 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

防水型100分タイマー AD5709
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする