※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 麻バフ
積みサイザルバフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49840376
品番
SSB
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
用途
白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。
材質
麻と綿を積重ねたもの
適合材
鉄鋼・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応