※着用例

4層プリーツマスク

(265件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード49840455 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。
鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
4層中1層が淡い青色をした商品になります。

形状プリーツ型 構造4層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式 入数(枚)60 用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 仕様ゴム/丸ゴム 種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン
化学物質安全性参考資料:
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49840455 - 55470319 - 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 1箱(50枚) 649 税込714 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 265
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49840455
2023-05-04
用途:
日常使い
その他業種

家族全員で使ってます。一日中つけていてもフニャフニャにならないのがいいです。たくさん喋ったりすると結露するので拭いてます。

対象商品:
49840455
2022-08-07
用途:
冬の寒い日に使用してました
製造業

寒暖差で冬の間はとても良い、3層より4層はおすすめします

対象商品:
49840455
2021-01-18
用途:
密になり易い環境下で使用

ギリギリ安かった時期に購入しました。 3層のものに比べ若干息苦しいですがその分効果はあると思います。

対象商品:
49840455
2020-12-08
用途:
機械メンテナンス

安価で非常に良い商品でした。しょうひんが無くらり次第注文致します。、

対象商品:
49840455
2020-07-19
用途:
普段の生活
株式会社パシフィックシステム 様 (サービス業)

4層で厚みがあるためか、また鼻の形にフィットできるためか、冬場でもメガネが曇りにくく使いやすいです。

対象商品:
49840455
2020-07-10
用途:
仕事用
サービス業

まとめ買いしました…生地がしっかりしていて形が崩れずオマケに4層なので安心です!

対象商品:
49840455
2020-06-05
用途:
普通の生活、通勤
農・林・水産業

安価で、4層でしっかりとしており、大きさも大きめでたいへんよい。

1人が参考にしています
対象商品:
49840455
2020-03-19
用途:
花粉やほこり対策、接客時など
医療・福祉・介護関連業

マスクが品薄になってきた時期に3箱購入できました。出荷が1日遅れの連絡ありましたが、すぐ届きました。4層のためしっかりで肌あたりは優しくはないです。お肌弱い方は気をつけて下さい。箱のデザインが可愛いです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする