作業手袋 精密作業用 コーティングなし

(58件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード49840543 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

指先までフィットし、細かい作業に適しています。
伸縮性、通気性に優れています。

サイズL 全長(cm)約22 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約9 材質(繊維部)ナイロン ゲージ数15 用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など 入数(双)12 機能通気性・伸縮性 コーティングコーティングなし 色(手首部)
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49840543 - 62867474 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 1袋(12双) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49840525
2023-09-23
用途:
塗装作業時
幸企画 様 (建設業・工事業)

薄いので手にフィットかんがあり
作業しやすかったつうきせいもよかった

対象商品:
49840525
2022-06-17
用途:
精密加工
製造業

元々手がとても小さくて軍手の女性サイズでも指が余ってしまう程なのですが、こちらの作業手袋のフィット具合が大変素晴らしく、もたつかずに細かい作業が出来る様になりました。着脱もとてもスムーズです。また、インナーグローブとしても優秀でこの先も愛用していきたい手袋となりました。

対象商品:
49840534
2022-08-31
用途:
園芸作業時

手に心地よくフィットします。さらに軽量なので気に入りました。

対象商品:
49840543
2021-04-13
用途:
作業用に
アトリエ ダン 様 (その他業種)

フィット感が手首の締め付けもほどよい、指の感覚も維持できる。素材の良さが災いしマジックテープには直ぐ張り付いてしまう。でコーティングありも購入。

対象商品:
49840543
2020-12-14
用途:
トイレ清掃作業
サービス業

ゴム手袋の下にはめるため購入。
付けたり外したりする為 ずれない物を探してたが
とっても使い心地が良い。
ストレスが無くなった。

対象商品:
49840534
2020-09-01
用途:
清掃作業用ゴム手袋の下ばきに使用
建設業・工事業

手にフィットして、ゴム手袋もスムーズに脱着できてとてもやり易いです。

対象商品:
49840525
2020-05-15
用途:
電気工事
有限会社イベントプランニング 様

手袋をしたままビニールテープやマスキングテープが扱えた。思った以上に指先が使える。そして耐久性もある。

3人が参考にしています
対象商品:
49840543
2020-05-28
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ゴム手袋の内手袋として使用しております。ゴム手袋の中が蒸れない為、快適に作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする