内容量1リール(400個)
仕様テクノロジー = 電解 静電容量 = 330μF 電圧 = 10V dc 取り付けタイプ = 表面実装 パッケージ/ケース = 2917 等価直列抵抗 = 35mΩ リードピッチ = 4.4mm 許容差 = ±10% 長さ = 7.3mm 奥行き = 4.3mm 高さ = 4.1mm 寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mm シリーズ = TPM 電解質の種類 = ソリッド サージ電圧 = 13 V @≦+85℃
注文コード49841217
品番TPME337K010R0035