AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 30mΩリードピッチ = 4.4mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TPM電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMT
注文コード
49841323
品番
TPME477K010R0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 470μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2917
等価直列抵抗 = 30mΩ
リードピッチ = 4.4mm
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4.1mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
シリーズ = TPM
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMT
RoHS指令(10物質対応)
対応