内容量1リール(2000個)
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1206 (3216-18)等価直列抵抗 = 200mΩリードピッチ = 1.1mm許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TCJ電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%
注文コード49841786
品番TCJA106M010R0200