内容量1リール(500個)
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917 (7343-31)等価直列抵抗 = 15mΩリードピッチ = 4.4mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TCJ電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = +25℃
注文コード49841813
品番TCJD227M010R0015