内容量1リール(1000個)
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917 (7343-20)等価直列抵抗 = 15mΩリードピッチ = 4.4mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2mmシリーズ = TCJ電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%
注文コード49841829
品番TCJY227M010R0015