AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様テクノロジー = タンタル静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0805等価直列抵抗 = 1.5Ωリードピッチ = 0.15mm許容差 = ±10%長さ = 2mm奥行き = 1.35mm高さ = 1.35mm寸法 = 2 x 1.35 x 1.35mmシリーズ = TPC電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMT 注文コード49841847 品番TPCR226K010R1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = タンタル
静電容量 = 22μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 0805
等価直列抵抗 = 1.5Ω
リードピッチ = 0.15mm
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.35mm
高さ = 1.35mm
寸法 = 2 x 1.35 x 1.35mm
シリーズ = TPC
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMT
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする