AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mmシリーズ = TCJ電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ 注文コード49841865 品番TCJT226M010R0150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 22μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-12
等価直列抵抗 = 150mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
シリーズ = TCJ
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする