- シューズカバー SMS製 モノタロウ 49841986

 

- シューズカバー SMS製 モノタロウ 49841986 - シューズカバー SMS製 モノタロウ 49841986 - シューズカバー SMS製 モノタロウ 49841986 - シューズカバー SMS製 モノタロウ 49841986

シューズカバー SMS製

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10足) 注文コード49841986 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。
軽度の作業に最適です。
使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。
長短共に、挿入口にゴムが付いております。
長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。

長さ(cm)約42(最大部) 高さ(cm)約46(最大部) 材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布) サイズフリー 区分使い捨て タイプ長靴 目付(g/m2)50
注意
※寸法表記は仕上がり時の最大寸法になります。着用時は靴幅等により小さくなります。
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※靴の上から着用願います。
※本製品には防水加工は施しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49841986 - 57786838 - シューズカバー SMS製 モノタロウ シューズカバー SMS製 モノタロウ 1パック(10足) 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49842004
2020-08-15
用途:
保護服と一緒に購入

ゴムがしっかり効いているし、
10足分あるので使い捨て用の備品としては助かります。
なにより在庫のあることが助かります。

対象商品:
49841986
2020-05-07
用途:
診療
その他業種

診療所で使用するPPE用のシューズカバーとして購入。
厚労省の通達ではシューズカバーはさほど有効ではないとされていたが、備えておいて困るものではない。

対象商品:
49842013
2019-07-16
用途:
ワックスがけ後の足跡防止

床のワックスがけをした後に歩くときに使っています。

対象商品:
49841986
2019-04-06
用途:
防塵対策に。
農・林・水産業

長靴のカバーとして購入。
目地の細かく、埃が入りにくいので良いかなと思う。

対象商品:
49841986
2017-06-15
用途:
保育園の仮装で。
建設業・工事業

あんぱんマン、カレーパンマン、食パンマンの仮装のブーツがなくて、スプレー塗料で着色できそうな不織布のこちらを購入しました。長靴を買うより、モコモコの靴下を買うより安くて、助かりました!

対象商品:
49841986
2018-04-19
用途:
粉塵作業
建設業・工事業

サイズ的には問題は無かったのですが、長靴タイプは履き口が小さく、脱着が不便です。それと、縫い目が外側の為、床に落ちた粉塵等が付着するので、縫い目は内側にすべきで有る。改善を願います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
49842004
2017-07-13
用途:
床仕上がり後の立ち入り
ダイニカンパニー株式会社 様

パスリッツパをいつぱいナラベナクテいいし
使用後ごみばこに皆さん捨ててくれるので
後が楽

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする