AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
テクノロジー = ポリマー静電容量 = 33μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 70mΩリードピッチ = 4.4mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TCJ電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20
注文コード
49842048
品番
TCJD336M035R0070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 33μF
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2917
等価直列抵抗 = 70mΩ
リードピッチ = 4.4mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
シリーズ = TCJ
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -20
RoHS指令(10物質対応)
対応