INNOVA ECO ソフト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49842162 品番 129112 0040
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。

サイズ(号)15 用途ニス・ステイン、木部塗装 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)PP、エラストマー 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさやわらかめ

商品説明動画

ハンディ・クラウン INNOVA ECOと一般の刷毛の塗装比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
ホコリをはらう用途
製造業

研磨などでたまる粉塵などを取る用途で買いました。細くて密度が高い刷毛なので用途にピッタリでした。

対象商品:
49842153
2018-12-18
用途:
乾式洗車 (ドライクリーニング)
建設業・工事業

日頃の乾式洗車(ドライクリーニング)に使用しています。今まではミディアムをホームセンターで購入していましたが、ソフトの販売がありませんでしたがモノタロウさんで発見し購入しました。

柔らかな毛、豊富な毛量に満足です。車のボディー、塗装、メッキパーツ、ステンレスパーツのクリーニングに最適で、安心して使用できます。最大の特徴の針金での結束がないので対象物を傷付ける心配もほとんどありません。

塗装ばかりでなく、車等のクリーニング用としての使用をもっと打ち出してもいいと思います。


水分を嫌うビンテージバイク、クラッシックカーの日頃の簡単クリーニングにも。狭い隙間用にもっと小さい筋交、広い平滑面用にもっとワイドな刷毛を販売すれば乾式洗車の幅も広がるでしょうし、浸透するでしょう、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする