INNOVA ECO ミディアム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49842232 品番 129113 0060
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。

サイズ(号)25 用途ウレタン・シリコン 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)PP、エラストマー 刷毛幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさふつう

商品説明動画

ハンディ・クラウン INNOVA ECOと一般の刷毛の塗装比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49842205
2023-06-16
用途:
染めもので使ってます
えまほあも 様 (教育・研究機関)

染め物の刷毛で使っています。
耐久性も保水性もバッチリで、とても重宝しています。

対象商品:
49842232
2022-12-30
用途:
仕上がりを大切にする塗装の塗布の際に
綺麗堂 様

とても使いやすく、刷毛跡が出にくく、扱いやすいです。この時は…という際に使います

対象商品:
49842205
2021-02-14
用途:
清掃時
不動産業

塗装ではなく、清掃時の洗剤の塗布で使用。毛の付け根が金属ではないので、
道具箱に入れても錆びないのがよいです。
カビ取り剤をコーキングなどに塗布する際に、洗剤の吸い込み、保有力がよいです。

対象商品:
49842205
2020-03-10
用途:
塗装作業時

ホームセンターで買うより値段も安い
毛も抜けにくいし、耐久性もあり
塗りやすい。
素人が使うにはこれで間違いなしじゃないでしょうか。
ホムセで買った200円ぐらいの安いやつは
2,3回使って毛がバサバサになり
使い物にならなくなった。

対象商品:
49842223
2019-06-19
用途:
塗装作業

他の刷毛より綺麗に塗装できて使い易かったです。油性、水性共に使いましたが、水性の方が相性が良い様です。油性の洗浄でシンナーに漬けておいたら刷毛部分だけ取れてしまいました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする