INNOVA ECO ハード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49842293 品番 129114 0070
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。

サイズ(号)30 毛丈(mm)- 玉厚(mm)- 用途エポキシなど 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)PP、エラストマー 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさかため

商品説明動画

ハンディ・クラウン INNOVA ECOと一般の刷毛の塗装比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49842257
2021-09-21
用途:
外壁の塗装
建築大澤 様 (建設業・工事業)

抜け毛がほとんどなく、毛のコシが選べるので溶剤によって使い分けている。価格は安くはないが、塗料を落とせば繰り返し使えるのでハケはこればかり購入しています。

1人が参考にしています
2021-05-30
用途:
分電盤の清掃に
株式会社カンメン 様 (建設業・工事業)

分電盤点検時にブレーカ等に付着しているホコリの掃除に使っています。
電気通さないので丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
49842266
2019-11-05
用途:
美装作業
坂東 建装 様 (建設業・工事業)

昔の商品より毛が抜けるのが多いように思いますもう少し長く使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49842257
2019-04-20
用途:
ハウスクリーニング
クリンサーブ 様

洗剤の塗布(酸・アルカリを問わず),と樹脂ワックスをキワまで塗る時に使っています。毛が洗剤で傷みにくく,毛先のまとまりが良いので何本も道具箱に入っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする