神棚セット

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容桧貼り神棚、お宮、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点+天板 注文コード49842388 品番福来いセット(天板付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。

高さ(mm)700 仕様天板付き 用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。 セット内容桧貼り神棚、お宮、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点+天板 材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
注意
※神棚のお札の祀り方法と取り付け方法(壁付・天井付)に関する説明書が含まれております。
※お札は付属しておりません。
※取付時は下地に応じて取付ビス等をお客様で手配お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
九州地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49842388
2022-03-29
用途:
店舗改装
株式会社アキラ 様 (建設業・工事業)

お皿が1枚割れてました。その他については満足です。

対象商品:
44623766
2020-05-14
用途:
毎朝
その他業種

さっそく、事務所内に祀りました!事務所内がしまって見え大変気に入ってます!速やかな対応ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする