AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 63V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 100mΩリードピッチ = 4.4mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TCJ電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 6%
注文コード
49842389
品番
TCJE106M063R0100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 10μF
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2917
等価直列抵抗 = 100mΩ
リードピッチ = 4.4mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4.1mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
シリーズ = TCJ
電解質の種類 = ソリッド
誘電正接 = 6%
RoHS指令(10物質対応)
対応