神棚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49842397 品番お見事セット(天板付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

祀りに必要な神棚一式セット。神棚の正式サイズにこだわりました。(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。)

用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。 セット内容桧貼り神棚、お宮、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点+天板 材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】 高さ(mm)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
注意
※神棚のお札の祀り方法と取り付け方法(壁付・天井付)に関する説明書が含まれております。
※お札は付属しておりません。
※取付時は下地に応じて取付ビス等をお客様で手配お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
九州地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする