AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2312等価直列抵抗 = 200mΩリードピッチ = 2.9mm長さ = 6mm高さ = 2mm寸法 = 6 x 3.2 x 2mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMT 注文コード49842398 品番TPSF107M016R0200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 100μF
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2312
等価直列抵抗 = 200mΩ
リードピッチ = 2.9mm
長さ = 6mm
高さ = 2mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2mm
シリーズ = TPS
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMT
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする