Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:1200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード49843518 品番2089-120-BLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = 2089
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 3kA
直流放電開始電圧 = 1200V
過電圧 = <2000V
取り付けタイプ = アキシャル
寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm
長さ = 6mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする