内容量1リール(1500個)仕様シリーズ = 2035サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10 kA@ 1 Operation, 5000 A@ 10 Operation直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 350 V @ 100 V/μs, 525 V @ 1000 V/μs取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4.4 x 5 x 5mmリードピッチ = 3.9mm奥行き = 5mm高さ = 5mm長さ = 4.4mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃注文コード49844218品番2035-09-SM-RPLF