画像準備中

Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:90V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様シリーズ = 2045サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 15kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = <600V取り付けタイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ 注文コード49844236 品番2045-09-BLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = 2045
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 15kA
直流放電開始電圧 = 90V
過電圧 = <600V
取り付けタイプ = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 6mm
長さ = 6mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする