内容量1リール(100個)仕様シリーズ = 2026サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20 kA @ 10 Operation, 40 kA @ 1 Operation直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 275 V @ 100 V/μs, 600 V @ 1000 V/μs最大定格電圧 = 90 V取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 13.5mmリードピッチ = 4.4mm長さ = 13.5mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃注文コード49844254品番2026-09-C2LF