Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:90V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ = 2026サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20 kA@ 10 Operation, 40 kA@ 1 Operation直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 275 V@ 100 V/μs, 600 V@ 1000 V/μs最大定格電圧 = 90 V取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 13.5mmリードピッチ = 4.4mm長さ = 13.5mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃注文コード49844306品番2026-09-C2LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ = 2026
サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 20 kA@ 10 Operation, 40 kA@ 1 Operation
直流放電開始電圧 = 90V
過電圧 = 275 V@ 100 V/μs, 600 V@ 1000 V/μs
最大定格電圧 = 90 V
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 13.5mm
リードピッチ = 4.4mm
長さ = 13.5mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする