BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns コモンモードチップインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
シリーズ
SRF4532
注文コード
49844315
品番
SRF4532-101Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 200mA
パッケージ/ケース = 4532
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm
許容差 = -30 → +50%
シリーズ = SRF4532
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
動作温度 Max = +125℃
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
200m
パッケージ
4532
長さ(mm)
4.5
奥行(mm)
3.2
高さ(mm)
2.8
許容差
-30 → +50%
シリーズ
SRF4532
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応