BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns コモンモードチップインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
SRF3216
注文コード
49844333
品番
SRF3216-222Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 200mA
パッケージ/ケース = 3216
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm
許容差 = ±25%
最大直流抵抗 = 1.2Ω
シリーズ = SRF3216
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -55℃
インダクタンス(H)
2.2 m
最大電流(A)
200m
パッケージ
3216
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
2
許容差
±25%
直流抵抗(max)
1.2Ω
シリーズ
SRF3216
材質(コア)
フェライト
動作温度(℃)
最小-55