BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns コモンモードチップインダクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
SRF3216
注文コード
49844403
品番
SRF3216-900Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,654
販売価格(税別)
¥
85,140
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 90 μH
最大直流電流 = 400mA
パッケージ/ケース = 3216
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm
許容差 = ±25%
シリーズ = SRF3216
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス(H)
90 μ
最大電流(A)
400m
パッケージ
3216
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
2
許容差
±25%
シリーズ
SRF3216
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応