BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns コモンモードチップインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
SRF3216
注文コード
49844419
品番
SRF3216-900Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 90 μH
最大直流電流 = 400mA
パッケージ/ケース = 3216
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm
許容差 = ±25%
最大直流抵抗 = 300mΩ
シリーズ = SRF3216
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -55℃
インダクタンス(H)
90 μ
最大電流(A)
400m
パッケージ
3216
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
2
許容差
±25%
直流抵抗(max)
300mΩ
シリーズ
SRF3216
材質(コア)
フェライト
動作温度(℃)
最小-55
RoHS指令(10物質対応)
対応