Bourns サージアレスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 仕様サプレッサタイプ = 3極プロテクター最大定格電圧 = 600 V ac取り付けタイプ = DINレール最大サージ電流 = 50kAシリーズ = 1250長さ = 54mm奥行き = 67mm高さ = 90mm寸法 = 54 x 67 x 90mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +85℃ 注文コード49844586 品番1250-3S-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ = 3極プロテクター
最大定格電圧 = 600 V ac
取り付けタイプ = DINレール
最大サージ電流 = 50kA
シリーズ = 1250
長さ = 54mm
奥行き = 67mm
高さ = 90mm
寸法 = 54 x 67 x 90mm
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする