Bourns サージプロテクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ = 絶縁型イーサネットプロテクタ最大定格電圧 = 360 V dc取り付けタイプ = ウォールマウント最大サージ電流 = 3kAシリーズ = 1500長さ = 65mm奥行き = 25.12mm高さ = 107.01mm寸法 = 65 x 25.12 x 107.01mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃ 注文コード49844638 品番1500-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ = 絶縁型イーサネットプロテクタ
最大定格電圧 = 360 V dc
取り付けタイプ = ウォールマウント
最大サージ電流 = 3kA
シリーズ = 1500
長さ = 65mm
奥行き = 25.12mm
高さ = 107.01mm
寸法 = 65 x 25.12 x 107.01mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +65℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする