BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns サージプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ = 信号及びデータ回線プロテクタ最大定格電圧 = 12 V取り付けタイプ = DINレール最大サージ電流 = 20kA長さ = 83.31mm奥行き = 18.8mm寸法 = 83.31 x 18.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +60℃
注文コード
49844647
品番
1840-12-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ = 信号及びデータ回線プロテクタ
最大定格電圧 = 12 V
取り付けタイプ = DINレール
最大サージ電流 = 20kA
長さ = 83.31mm
奥行き = 18.8mm
寸法 = 83.31 x 18.8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応