Bourns シャント抵抗器 PWR220T-35シリーズ 4.7Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 49844778 品番 PWR220T-35-4R70F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
抵抗 = 4.7Ω
定格電力 = 35W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = PWR220T-35
ケーススタイル = モールド
自動車規格 = AEC-Q200
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = TO-220
寸法 = 10.1 x 4 x 14.6mm
長さ = 10.1mm
奥行き = 4mm
高さ = 14.6mm
リードピッチ = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2238:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする