Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 6.45x3.35 mm 3W 40mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49844866 品番 CRA2512-FZ-R040ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様
抵抗 = 40mΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±50ppm/℃
テクノロジー = 金属合金
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 6.45mm
奥行き = 3.35mm
高さ = 0.7mm
シリーズ = CRA2512
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
終端スタイル = はんだ
最大温度係数 = +50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする