BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SRN4012T
注文コード
49845103
品番
SRN4012T-1R0M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター6
長さ(mm)
4
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
4
シリーズ
SRN4012T
最大電流(A)
2.2
直流抵抗(max)
42mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
4012
最大自己共振周波数
100MHz