BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4500個)
シリーズ
SRN4012T
注文コード
49845155
品番
SRN4012T-1R5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.5 μH
最大直流電流 = 2A
パッケージ/ケース = 4012
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 4 x 4 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRN4012T
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 90MHz
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
4
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
4
シリーズ
SRN4012T
最大電流(A)
2
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1.5 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
4012
最大自己共振周波数
90MHz