BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
SRN5020
注文コード
49845198
品番
SRN5020-1R5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
高さ(mm)
2
奥行(mm)
5
シリーズ
SRN5020
最大電流(A)
3.2 rms
直流抵抗(max)
31mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
1.5 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-25
材質(コア)
フェライト