BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
SRN4012TA
注文コード
49845225
品番
SRN4012TA-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.1A
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 4 x 4 x 1.2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 180mΩ
シリーズ = SRN4012TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 30MHz
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)
4×4×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4012TA
最大電流(A)
1.1
直流抵抗(max)
180mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
30MHz