BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49845243
品番
SRN4026-101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 300mA
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.2Ω
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
4
高さ(mm)
2.5
奥行(mm)
4
シリーズ
SRN4026
最大電流(A)
300m
直流抵抗(max)
1.2Ω
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト