BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49845277
品番
SRN8040-150M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 2.7A
パッケージ/ケース = 8040
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4mm
寸法 = 8 x 8 x 4mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 70mΩ
シリーズ = SRN8040
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
8
高さ(mm)
4
奥行(mm)
8
シリーズ
SRN8040
最大電流(A)
2.7
直流抵抗(max)
70mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
15 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
8040