BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4500個)
シリーズ
SRN4012TA
注文コード
49845286
品番
SRN4012TA-150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 750mA
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 4 x 4 x 1.2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 260mΩ
シリーズ = SRN4012TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 24MHz
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)
4×4×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4012TA
最大電流(A)
750m
直流抵抗(max)
260mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
15 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
24MHz