BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49845374
品番
SRN3015-220M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 600mA
パッケージ/ケース = 3015
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 622mΩ
シリーズ = SRN3015
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 28MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
3
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
3
シリーズ
SRN3015
最大電流(A)
600m
直流抵抗(max)
622mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
22 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
3015
最大自己共振周波数
28MHz