BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
49845399
品番
SRN4012TA-220M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 620mA
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 4 x 4 x 1.2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 400mΩ
シリーズ = SRN4012TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 18MHz
最大動作温度 = +125℃
寸法(mm)
4×4×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4012TA
最大電流(A)
620m
直流抵抗(max)
400mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
22 μ
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
18MHz